Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplombe Bar Seal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-28103
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     28103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben

Die Containerplombe Bar-Seal , auch Fork Seal genannt.


Das Fork-Seal ist eine sehr robuste Metall-Barrierenplombe zur sicheren Abdichtung und Versiegelung von Seecontainern. Diese Versiegelung ist nach ISO 17712: 2013 in der Kategorie Hochsicherheit zertifiziert und erfüllt die Anforderungen gemäß C-TPAT und ISPS. Diese Barrierenplombe kann nur mittels einen Winkelschleifer entfernt werden. Dank der einstellbaren Versiegelungspositionen kann diese hochwertige Versiegelung für jede Art von Seecontainer verwendet werden.

Vorteile: • ISO 17712:2013 „H” zertifiziert • Doppelfunktion: Versiegeln und Barriereschloss • Sehr hohe Barriere gegen Diebstahl aus Ihrem Container • Geeignet für jede Art von Seecontainer.
Weitere Informationen:
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: plombe, Container-Plombe, High Security Plombe, Container Siegel, Container-Siegel, Bolzen-Plombe, Stahlplombe, Stahl-Plombe, Seal, Plomben, Bar-Seal, Fork-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
28105
ab € 0,95*
Ähnlich
DR-Label
28102
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.