Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ten-Lock Kunststoffzugplombe Blau-schwarz Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-28113-0002
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     28113-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe

Ten-Lock Kunststoffzugplombe Blau-Schwarz Polypropylen

  • Polypropylen mit Metall-Inlay
  • blau
  • Gesamtänge: 345 mm
  • Einsatzlänge: 260 mm
  • nicht für Temperaturen unter 0 Grad

Kunststoffzugversiegelung Ten-Lok Blau mit schwarzer Applikation aus Polypropylen. Die Kunststoffzugplomben sind per Coditherm-Druck einmalig fortlaufend nummeriert.
Plomben aus Kunststoff können mit einer handelsüblichen Schere entfernt werden und eignen sich zur Anwendung an LKW-Türen und speziell bei TIR-Zollschnüren. Gerne bedrucken wir die Plomben auch mit Ihrem Firmenname sowie der von Ihnen gewünschten Nummerierung.
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Ten-Lock, Kunststoffplombe, Kunststoff-Plombe, Kunststoffzugplombe, Kunststoffzug-Plombe, Kunststoff-Siegel, Kunststoffsigel, Zugplombe, Durchziehplombe, Durchzieh-Plombe, Seal, Durchziehsiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
28114
ab € 1,83*
Ähnlich
DR-Label
28105
ab € 0,95*
Ähnlich
DR-Label
28113-0001
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.