Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich
>
Artikel
Transportkennzeichen Glas "Vorsicht zerbrechlich", 74 x 105 mm, Papier
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR472S0710
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR472S0710
EAN/GTIN:
4260748860014
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Transportkennzeichen "Vorsicht zerbrechlich" (Symbol:Glas)
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
74 x 105 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Transportkennzeichen
>
Transportkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
,
Schilder Papiereinleger
,
Türschilder Papiereinleger
,
Packstückorientierung Vorsicht Glas
,
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
,
Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas
,
Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich
,
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich
,
Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich
,
Posthinweisetikett
,
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
adress-etiketten weiß
,
adress etiketten
,
adressaufkleber papier
,
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Transportkennzeichen
,
Vorsicht zerbrechlich
,
Glas
,
Vorsicht Glas
,
Versandkennzeichen
,
Bruchgefahr
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
6500
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,025*
€ 0,0359*
Lager 8XNDF
1 Tag
13150
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0396*
€ 0,2246*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,60*
€ 20,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8XNDF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8XNDF
Versand:
Lager 8XNDF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8XNDF
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 6,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR471S0710 Pfeil oben 74x105mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR471S0710
ab € 0,02932*
Ähnlich
HEAD Signalklebeband Text des Aufdrucks: Vorsicht Glas (L x B) 60 m x 50 mm PP 66 m
HEAD
1554064
ab € 0,75*
Ähnlich
Signalklebeband Bruchgefahr 50mmx66m
Soennecken
164222230
ab € 1,43*
Ähnlich
Transportkennzeichen Glas "Vorsicht zerbrechlich", 74 x 105 mm, PE-Folie
DR-Label
DR472P0710
ab € 0,0658*
Ähnlich
Transportkennzeichen Pfeile "oben" rot, 85 x 115 mm, Papier
DR-Label
DR645S0710
ab € 0,0396*
Ähnlich
Transportkennzeichen Pfeile "oben", 74 x 105 mm, PE-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR471P0710
ab € 0,0656*
Ähnlich
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, Papier
DR-Label
DR470S0710
ab € 0,0395*
Ähnlich
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, PE-Folie
DR-Label
DR470P0710
ab € 0,0652*
Ähnlich
Transportkennzeichen Sonne "Keep away from heat" 74 x 105 mm Papier
DR-Label
DR219S0710
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen