Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Zusatzkennzeichen
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolie 30/3256 300 x 400mm, sk, Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR474(30/3256)
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR474(30/3256)
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
Gefahrgutetiketten
Gefahrgutzettel
Gefahrgutlabel
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien - Gefahrgut Warntafel 30/3256
mit Eindruck
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften IMDG und ADR
Weitere Informationen:
Format:
300 x 400 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Zusatzkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Warntafel
,
Kesselwagenfolie
,
IMDG
,
ADR
,
Container-Placard
,
Placards
,
Gefahrzettel
,
ADR-Klasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolie 30/1188 300 x 400mm, sk, Folie
DR-Label
DR474(30/1188)
ab € 3,19*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolie 30/1202 300 x 400mm, sk, Folie
DR-Label
DR474(30/1202)
ab € 3,17*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolie 33/2252 300 x 400mm, sk, Folie
DR-Label
DR474(33/2252)
ab € 3,18*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolie 80/3267 300 x 400mm, sk, Folie
DR-Label
DR474(80/3267)
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen