Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sauberer Lichtschacht mit Fiberglasgewebe, 50 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50350
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50350
EAN/GTIN:
     4003971503507
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Der Saubere Lichtschacht von Schellenberg verhindert, dass Laub, Insekten oder Rasenschnitt in den Licht- oder Kellerschacht fallen. Das feinmaschige Fiberglasgewebe ist witterungsbeständig, trittfest und dennoch licht- und luftdurchlässig. Der Saubere Lichtschacht wird ohne Rahmen auf das vorhandene Licht- oder Kellerschachtgitter mit den maximalen Maßen von 50 x 125 cm gespannt. Es lässt sich individuell kürzen und ist jederzeit abnehmbar. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße (B x H): 60 x 135 cm
  • Max. Größe des Gitters: 50 x 125 cm
  • Gewebematerial: Fiberglas
  • Farbe: Anthrazit
  • Offene Fläche: 67 %
  • Temperatur: -35 °C bis +120 °C
  • trittfest und witterungsbeständig: ja
  • licht- und luftdurchlässig: ja
  • inkl. Befestigungsmaterial: ja
  • individuell kürzbar: ja
  • Nagerschutz (kratzfest): nein

Lieferumfang

  • 1 x Gewebe aus Fiberglas
  • 4 x Spanngummis
  • 8 x Kunststoff-Klammern
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,16 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,1 kg
Artikel-Breite:
1250 mm
Artikel-Tiefe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
393 mm
Verpackungs-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegendraht, Schellenberg, Sauberer Lichtschacht, 50350, Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Kellerschacht, Kellerschachtabdeckung, Insektenschutz Kellerschacht, Insektenschutz Lichtschacht, Lichtschachtschutz, Kellerschachtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50355
ab € 6,78*
Ähnlich
Schellenberg
50356
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.