| |
|
| Artikel-Nr.: C902-50355 Herst.-Nr.: 50355 EAN/GTIN: 4003971503552 |
| |
|
| | |
| Der Saubere Lichtschacht von Schellenberg verhindert Laub, Insekten oder Nagetiere im Licht- oder Kellerschacht. Das robuste Aluminiumgewebe ist kratzfest, witterungs- und trittbeständig, aber dennoch licht- und luftdurchlässig. Der Saubere Lichtschacht wird ohne Rahmen auf das vorhandene Licht- oder Kellerschachtgitter mit den maximalen Maßen von 50 x 125 cm gespannt. Es lässt sich individuell kürzen und ist jederzeit abnehmbar. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten- Maße (B x H): 60 x 135 cm
- Max. Größe des Gitters: 50 x 125 cm
- Gewebematerial: Aluminium
- Referenz: ALU 1093
- Zusammensetzung: Aluminium-Legierung
- Farbe: Aluminium natur
- Offene Fläche: 72 %
- Maschenweite: ca. 1,6 x 1,2 mm
- trittfest und witterungsbeständig: ja
- licht- und luftdurchlässig: ja
- inkl. Befestigungsmaterial: ja
- individuell kürzbar: ja
- Nagerschutz (kratzfest): ja
- Feuerwiderstand: nicht brennbar
Lieferumfang- 1 x Aluminium-Gittergewebe
- 12 x Kunststoff-Befestigungsclips
- 6 x Gummibänder
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,26 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,14 kg | Artikel-Breite: | 1250 mm | Artikel-Tiefe: | 500 mm | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 695 mm | Verpackungs-Tiefe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegen draht, Schellenberg, Sauberer Lichtschacht, 50355, Lichtschachtabdeckung, Kellerschacht, Kellerschachtabdeckung, Insektenschutz Kellerschacht, Insektenschutz Lichtschacht, Lichtschachtschutz, Kellerschachtschutz |
| | |
| |