Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sauberer Lichtschacht mit Aluminiumgewebe, 50 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50355
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50355
EAN/GTIN:
     4003971503552
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Der Saubere Lichtschacht von Schellenberg verhindert Laub, Insekten oder Nagetiere im Licht- oder Kellerschacht. Das robuste Aluminiumgewebe ist kratzfest, witterungs- und trittbeständig, aber dennoch licht- und luftdurchlässig. Der Saubere Lichtschacht wird ohne Rahmen auf das vorhandene Licht- oder Kellerschachtgitter mit den maximalen Maßen von 50 x 125 cm gespannt. Es lässt sich individuell kürzen und ist jederzeit abnehmbar. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße (B x H): 60 x 135 cm
  • Max. Größe des Gitters: 50 x 125 cm
  • Gewebematerial: Aluminium
  • Referenz: ALU 1093
  • Zusammensetzung: Aluminium-Legierung
  • Farbe: Aluminium natur
  • Offene Fläche: 72 %
  • Maschenweite: ca. 1,6 x 1,2 mm
  • trittfest und witterungsbeständig: ja
  • licht- und luftdurchlässig: ja
  • inkl. Befestigungsmaterial: ja
  • individuell kürzbar: ja
  • Nagerschutz (kratzfest): ja
  • Feuerwiderstand: nicht brennbar

Lieferumfang

  • 1 x Aluminium-Gittergewebe
  • 12 x Kunststoff-Befestigungsclips
  • 6 x Gummibänder
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,26 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
1250 mm
Artikel-Tiefe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
695 mm
Verpackungs-Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegendraht, Schellenberg, Sauberer Lichtschacht, 50355, Lichtschachtabdeckung, Kellerschacht, Kellerschachtabdeckung, Insektenschutz Kellerschacht, Insektenschutz Lichtschacht, Lichtschachtschutz, Kellerschachtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50356
ab € 13,28*
Ähnlich
Schellenberg
50350
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.