| |
|
| Artikel-Nr.: C902-50350 Herst.-Nr.: 50350 EAN/GTIN: 4003971503507 |
| |
|
| | |
| Der Saubere Lichtschacht von Schellenberg verhindert, dass Laub, Insekten oder Rasenschnitt in den Licht- oder Kellerschacht fallen. Das feinmaschige Fiberglasgewebe ist witterungsbeständig, trittfest und dennoch licht- und luftdurchlässig. Der Saubere Lichtschacht wird ohne Rahmen auf das vorhandene Licht- oder Kellerschachtgitter mit den maximalen Maßen von 50 x 125 cm gespannt. Es lässt sich individuell kürzen und ist jederzeit abnehmbar. Benötigtes Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten- Maße (B x H): 60 x 135 cm
- Max. Größe des Gitters: 50 x 125 cm
- Gewebematerial: Fiberglas
- Farbe: Anthrazit
- Offene Fläche: 67 %
- Temperatur: -35 °C bis +120 °C
- trittfest und witterungsbeständig: ja
- licht- und luftdurchlässig: ja
- inkl. Befestigungsmaterial: ja
- individuell kürzbar: ja
- Nagerschutz (kratzfest): nein
Lieferumfang- 1 x Gewebe aus Fiberglas
- 4 x Spanngummis
- 8 x Kunststoff-Klammern
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,16 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,1 kg | Artikel-Breite: | 1250 mm | Artikel-Tiefe: | 500 mm | Verpackungs-Breite: | 110 mm | Verpackungs-Höhe: | 393 mm | Verpackungs-Tiefe: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegen draht, fliegengitter anthrazit, Schellenberg, Sauberer Lichtschacht, 50350, Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Kellerschacht, Kellerschachtabdeckung, Insektenschutz Kellerschacht, Insektenschutz Lichtschacht, Lichtschachtschutz, Kellerschachtschutz |
| | |
| |