Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Betriebsgelände Schrittgeschwindigkeit, Aluverbund, 900x600mm - 600x900x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1192/17
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1192/17
EAN/GTIN:
     4250669486158
Suchbegriffe:
Betriebsgeländeschild
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...

Betriebliche Zutrittsverbote und Einschränkungen
Betriebsgelände Schrittgeschwindigkeit, Hochformat, 900x600mm

Das Schild ist im Hochformat und hat einen weißen Grund. Oben mittig steht als Überschrift in schwarzer Schrift auf dem Schild „Betriebsgelände“. Darunter folgen links 3 farbige Symbole nach der aktuellsten Norm und rechts daneben steht der dazugehörige Text. Das erste Symbol ist das Verkehrszeichen VZ 274 „Zulässige Höchstgeschwindigkeit“ mit „10“ km/h, darunter kommt das Symbol nach DIN EN ISO 7010-W014 „Warnung vor Flurförderzeugen“ und das letzte Symbol, ebenfalls laut Straßenverkehrsordnung das Verkehrszeichen VZ 133 „Fußgänger“.

Material: Aluverbund

Sichern Sie sich und Ihr Betriebsgelände ab und kennzeichnen Sie, dass die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge bei 10 km/h liegt, der Staplerverkehr Vorrang hat und auf Fußgänger geachtet werden muss. Nur so können die Mitarbeiter, Besucher und Kunden optimal geschützt werden und auf die geltenden Verhaltensregeln auf dem Betriebsgelände hingewiesen werden.

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Wand- und Pfostenmontage geeignet.

Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
900.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.56600 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild, vorschriftzeichen zulässige höchstgeschwindigkeit 10, warnschild en iso 7010 w014 warnung vor flurförderzeugen, Betriebsgelände, Hinweisschild, Warnschild, Schrittgeschwindigkeit, Betriebsschild, Schritt, fahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.