| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-1349/62 Herst.-Nr.: 1349/62 EAN/GTIN: 4250669412508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotsschild, Kein Trinkwasser Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Durchmesser: 200 mm
- Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
- Lochung: ungelocht
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Symbol: Kein Trinkwasser: P005 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.01002 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Kein, Trinkwasser, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Wasserhahn, Wasserglas, P005 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |