Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kein Trinkwasser P005 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1349/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1349/72
EAN/GTIN:
     4250669412515
Suchbegriffe:
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein...
kein trinkwasser p005 verbotsschild

Verbotsschild, Kein Trinkwasser

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Kein Trinkwasser: P005 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Kein, Trinkwasser, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Wasserhahn, Wasserglas, P005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1349/61
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
1349/62
ab € 2,57*
Ähnlich
Schilder Klar
1349/52
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
1349/66
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.