Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gasflaschen sichern M046 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1435/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1435/61
EAN/GTIN:
     4250669477507
Suchbegriffe:
Gasflaschen sichern M046 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M046 Gasfl...
gasflaschen sichern m046 gebotsschi...

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: blau / Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Gasflaschen sichern M046 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gasflaschen, sichern, ISO, 7010, ASR, A1.3, Gebotsschild, Gas, M046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1435/62
ab € 2,63*
Ähnlich
Schilder Klar
1435/72
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.