Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gasflaschen sichern M046 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1435/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1435/72
EAN/GTIN:
     4250669477484
Suchbegriffe:
Gasflaschen sichern M046 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M046 Gasfl...
gasflaschen sichern m046 gebotsschi...

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau / Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Gasflaschen sichern M046 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gasflaschen, sichern, ISO, 7010, ASR, A1.3, Gebotsschild, Gas, M046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1435/61
ab € 1,19*
Ähnlich
Schilder Klar
1435/62
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.