Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor gegenläufigen Rollen DIN EN ISO 7010-W025 - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1512/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1512/66
EAN/GTIN:
     4250669496928
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...

Warnschild, Warnung vor gegenläufigen Rollen W025

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor gegenläufigen Rollen W025 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, gegenläufigen, Rollen, ASR, A1.3, DIN, EN, ISO, 7010, Warnschild, W025, Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,50167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1512/61
ab € 1,10*
Ähnlich
Schilder Klar
1512/52
ab € 3,38*
Ähnlich
Schilder Klar
1512/62
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.