| |
|
| Artikel-Nr.: 904-170/62 Herst.-Nr.: 170/62 EAN/GTIN: 4250669416933 |
| |
|
| | |
| Warnschild, Hochspannung Vorsicht! Lebensgefahr Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 200 x 300 mm
- Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
- Ecken: abgerundet
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
Weitere Informationen: | | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 300.00 mm | Gewicht: | 0.01914 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Hochspannung, elektrische, Spannung, Strom, Elektrotechnik, Lebensgefahr, Warnschild |
| | |
| |