| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-173/72 Herst.-Nr.: 173/72 EAN/GTIN: 4250669417435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschild, Vorsicht! Spannung Eigenschaften: - Material: Kunststoff
- Maße: 120 x 200 mm
- Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
- Ecken: abgerundet
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke: | 1.50 mm | Höhe: | 120.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.03960 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, Spannung, elektrische, Strom, Elektrotechnik, Hochspannung, Lebensgefahr, Warnschild, Warnhinweisschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |