Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Piktogramm, Damen, 160 x 160 mm, Edelstahl - 160x160x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-220300/23
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS0401
EAN/GTIN:
     4250519700977
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen

WC-Piktogramm, Damen

Eigenschaften:

  • Material: Edelstahl gebürstet
  • Maße: 160 x 160 mm
  • Stärke: 2 mm
  • mit Rückseitenkleber
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Montage auf glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 47,58*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 56,95*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 54,25*
€ 71,18*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.