Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 150x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2949/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2949/61
EAN/GTIN:
     4250669422736
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notruftelefon: E004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00685 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notruftelefon, Fluchtweg, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2949/86
ab € 3,21*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/81
ab € 4,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/71
ab € 1,48*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/91
ab € 3,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/62
ab € 1,67*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/87
ab € 4,35*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/82
ab € 5,44*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/72
ab € 1,86*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/92
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.