Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 150x150x0.45 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2949/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2949/81
EAN/GTIN:
     4250669422774
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Alu langnachleuchtend
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notruftelefon: E004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.02734 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notruftelefon, Fluchtweg, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2949/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/86
ab € 3,21*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/71
ab € 1,48*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/91
ab € 3,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/62
ab € 1,67*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/87
ab € 4,35*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/82
ab € 5,44*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/72
ab € 1,86*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/92
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.