Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Quetschgefahr durch Einpreßwerkzeug - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3086/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3086/61
EAN/GTIN:
     4250669429919
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor Quetschgefahr

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: Schenkellänge 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe:schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor Quetschgefahr durch Einpreßwerkzeug - praxisbewährt
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00151 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, einer, Gefahrenstelle, Warnschilder, DIN, 4844, BGV, A8, Einpresswerkzeug, Einpreßwerkzeuge, Presse, Quetschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3086/66
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.