Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag / Warnzeichen, Flurförderzeuge, 300 mm, R10 - ISO 7010 - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3132/93
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3132/93
EAN/GTIN:
     4250669487285
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...

Antirutsch-Bodenzeichen, Warnung vor Flurförderzeugen

  • Größe: 300 mm
  • Symbol: W014 - DIN EN ISO 7010
  • Warnzeichen mit reinigungsfreundlicher Rutschhemmung R10
  • staplerüberfahrbar (Drehbewegungen vermeiden)
  • Geeignet für den Einsatz in Betriebshallen und öffentlichen Bereichen
  • besonders robust
Weitere Informationen:
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.08000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild, alle antirutschbänder, Bodenmarkierung, Dreieck, Antirutsch, Rutschhemmung, rutschhemmend, Warnung, vor, Flurförderzeugen, Gabelstapler, Staplerverkehr, Warnschild, Bodenbelag, Markierung, Rutschbelag, staplerüberfahrbar, Anti-Rutsch-Beschichtung, R11, Antirutschbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.