| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-3134/68 Herst.-Nr.: 3134/68 EAN/GTIN: 4250669484772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschild, Warnung vor Laserstrahl W004 Eigenschaften: - Material: Folie
- Schenkellänge: 50 mm
- Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
- Lochung: ungelocht
- Ecken: abgerundet
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Warnung vor Laserstrahl - W004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
- auf Bogen à 6 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.00038 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, Laserstrahl, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, W004, Laser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |