Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor UV-Strahlung - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3222/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3222/61
EAN/GTIN:
     4250669437617
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor UV-Strahlung - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00151 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, UV-Strahlung, Warnschilder, UV, Strahlung, Strahlen, Licht, Sonnenbank, Ultraviolet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3222/62
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.