Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Erstickungsgefahr - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3223/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3223/61
EAN/GTIN:
     4250669437648
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor Erstickungsgefahr - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00151 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, Erstickungsgefahr, Warnschilder, Belüftung, Luft, Sauerstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3223/72
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.