Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Umweltgefahren/Verseuchung - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3226/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3226/62
EAN/GTIN:
     4250669437723
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor Umweltgefahr/ Verseuchung - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet/
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00603 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, Umweltgefahr, Warnschilder, Verseuchung, umweltschädlich, Umwelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3226/61
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.