Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, DIN A4, Aluminium - 240x327 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-44009/90
Hersteller:
     Profi-Displays
Herst.-Nr.:
     PD-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Klapprahmen, DIN A4

Eigenschaften:

  • Maße Klapprahmen: 327 x 240 mm
  • Material:
    • Profil aus Aluminium, eloxiert
    • Rückwand aus Polystyrol
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 0,3 kg
  • integrierte Antireflexfolie für UV-Schutz
  • für Einleger bis DIN A4 Format (297 x 210 mm)
  • zum Verschrauben mit der Wand
Weitere Informationen:
Höhe:
327.00 mm
Breite:
240.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Alu-Klapprahmen, Plakathalter, DIN, A4, Plakatrahmen, Wechselrahmen, 42524/00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.