Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, CLICK SIGN, graphit - 149x149 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5001/40
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486237
EAN/GTIN:
     4005546404684
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 148,5 x 149 mm
  • Rahmenfarbe: graphit
  • aufklappbares Sichtfenster
  • leichter Austausch der Papiereinlagen
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage durch Verschrauben oder Verkleben (inkl. Montageset)
Weitere Informationen:
Höhe:
148.50 mm
Breite:
149.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,168*
€ 9,962*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 11,44*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,90*
€ 11,96*
Lager 904
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.