| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-5050/72 Herst.-Nr.: 422.19.099 EAN/GTIN: 4055381138886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warn- und Schutzprofil, Kantenschutz Eigenschaften: - Material: Polyurethanschaum
- Länge: 1000 mm
- Durchmesser: 40 mm
- Farbe: schwarz/gelb
- Montage: verkleben (selbstklebend)
- Gewicht: 0,7 kg
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen UV-Strahlung und Lösungsmittel
- Frei von Silikonen
- Zuschnitt mittels Messer möglich - keine offenporigen Schnittkanten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 40.00 mm | Breite: | 1000.00 mm | Gewicht: | 0.45000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, Kistenecke, Kistenecken, Wandschutzprofil, Warnprofil, kantenschutz selbstklebend, eckenschoner, moravia kantenschutz, Schutzprofile, Eckenschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kopfschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19,22* | € 29,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,72* | € 32,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 904 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 25,56* | € 35,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 27,07* | € 37,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 29,28* | € 40,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 904 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 904 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 904 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|