Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Gefahren durch Batterien W026 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7402/68
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7402/68
EAN/GTIN:
     4250669484864
Suchbegriffe:
Gefahrgutzettel Batterie
Gefahrzettel Batterie
Warnung vor Gefahren durch Batterie...
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...

Warnschild, Warnung vor Gefahren durch Batterien W026

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb / Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor Gefahren durch Batterien W026 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
  • auf Bogen à 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00038 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien W026 Warnschild, warnung vor gefahren durch batterien folie, warnung vor gefahren durch batterien, Warnzeichen, Warnung, vor, Gefahren, durch, Batterien, Warnschilder, DIN, EN, ISO, 7010, W026, ASR, A1.3, Kennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 4,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,65*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,34334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7402/55
ab € 2,83*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/65
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/67
ab € 3,48*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/75
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/69
ab € 1,23*
Ähnlich
Schilder Klar
7402/60
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.