Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Kombischild, Hochspannung Lebensgefahr, W012 - 100x119 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7503/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7503/31
EAN/GTIN:
     4250669458353
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...

Warnschild, Kombischild, Hochspannung

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 118,5 x 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung - W012 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
118.50 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00376 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Blitzpfeile, VDE, Elektrotechnik, Hochspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnzeichen, Warnung, Warnschilder, DIN, EN, ISO, 7010, ASR, A1.3, Lebensgefahr, Blitz, Strom, Spannung, W012, Magnetschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 2,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 15,19*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7503/32
ab € 2,22*
Ähnlich
Schilder Klar
7503/82
ab € 4,75*
Ähnlich
k.A.
7503/21
ab € 2,76*
Ähnlich
k.A.
7503/22
ab € 4,03*
Ähnlich
k.A.
7503/42
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.