| |
|
| Artikel-Nr.: 904-7516/62 Herst.-Nr.: 7516/62 EAN/GTIN: 4250669458674 |
| |
|
| | |
| Maschinenkennzeichnung Hauptschalter unter Spannung Elektrotechnik, Hauptschalter unter Spannung, 74 x 105 mm Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012" zu sehen. Rechts daneben steht in schwarzer Schrift der Text "Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung" geschrieben. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar! Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei. Material: Weitere Informationen: | | Höhe: | 74.00 mm | Breite: | 105.00 mm | Gewicht: | 0.00248 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anlage unter spannung, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, Strom, Spannung, Elektrotechnik, W012, Warnetiketten, Spannungsetiketten, Hauptschalter, unter, Warnschild |
| | |
| |