Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften - gelb/schwarz - 400x300x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-813/50
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     813/50
EAN/GTIN:
     4250669460318
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 300 x 400 mm
  • Grundfarbe: gelb / Aufdruckfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.19440 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt betreten, Baustellenschild, Hinweisschild, Betreten, der, Baustelle, verboten, Eltern, haften, für, ihre, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
813/51
ab € 15,42*
Ähnlich
Schilder Klar
813/41
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.