Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften - gelb/schwarz - 600x400x0.6 mm Aluminium geprägt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-813/51
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
813/51
EAN/GTIN:
4250669460325
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten
Eigenschaften:
Material: Aluminium geprägt
Maße: 400 x 600 mm
Grundfarbe: gelb / Aufdruckfarbe: schwarz
Lochung: 4-fach gelocht
Ecken: abgerundet
Witterungsbeständig: ja
Zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
0.38880 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Hinweisschilder
>
Baustellenschilder
>
Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
,
verbotsschilder praxisbewährt alu
,
verbotsschilder praxisbewährt
,
verbotsschilder praxisbewährt betreten
,
Baustellenschild
,
Hinweisschild
,
Betreten
,
der
,
Baustelle
,
verboten
,
Eltern
,
haften
,
für
,
ihre
,
Kinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften - gelb/schwarz - 400x300x0.6 mm Aluminium geprägt
Schilder Klar
813/50
ab € 9,64*
Ähnlich
KLAR, Hinweisschild, Kunststoff, 300x200 mm,, Betreten der Baustelle verboten-Eltern
Schilder Klar
813/41
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen