Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Elektro-Poliermaschine, 125 mm, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Elektro-Poliermaschine, 125 mm, M14
3M™ Elektro-Poliermaschine, 125 mm, M14
3M™ Elektro-Poliermaschine, 125 mm, M14
Artikel-Nr.:
     9064-7000032204
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Polierarbeiten bei denen ein perfektes Finish Voraussetzung ist. Egal ob bei Arbeiten an waagerechten und senkrechten Flächen oder auch an schwierigen;gerundeten Stellen verschiedenster Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Poliermaschine
Produktform:
Elektrowerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 374,04*
€ 460,60*
Lager 9064
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,01*
€ 647,32*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,81*
€ 756,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,94*
€ 696,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,09*
€ 684,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.