Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm
Artikel-Nr.:
     911-1000801
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000801
EAN/GTIN:
     4024163190930
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Outdoor Stehleuchte RASCALI 60, 8W 3000K 330lm, IP65, Anthrazit, Höhe 60cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 0,2 Joule
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Außergewöhnliches Design
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 954796
  • Farbe: anthrazit
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 2,798 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 8,2∕ 65 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: 1000801
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Achsensymmetrische Lichtverteilung zur Akzentuierung von Wegen und Flächen
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,62*
€ 109,04*
€ 8,50*
ab € 124,20*
€ 124,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,26*
€ 138,79*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 211,02*
€ 259,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,88*
€ 269,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000797
ab € 55,49*
Ähnlich
SLV
1000799
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.