Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz
LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz
LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz
LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz
LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     911-1001406
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001406
EAN/GTIN:
     4024163197007
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte GLENOS, 200.5cm, UGR <28, dimmbar, 85W 3000K 5700lm, Mattschwarz

  • Sekundärfarbe: silber
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, mit entsprechendem Zubehör
  • UGR: < 28
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Puristische Pendelleuchte für Ihr Zuhause, Büros, Konferenzräume, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
  • Umgebungstemperatur: -20 … +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Artikelnummer: 1001406
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 1000 mA
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 200,5∕ 5∕ 7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 85 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916482
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 4,544 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 85 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 67,06 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 5700 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Weiche, homogene Lichtabgabe - mit optionalem Dimmer auch dimmbar (siehe Zubehör).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Erhältlich in unterschiedlichen Längen sowie Gehäuse- und Lichtfarben.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium.
  • Hält auch höheren Temperaturen im Innenbereich problemlos stand (bis zu 50°C).
  • Die 200cm Abhängungen und die 250cm Zuleitung sind bei Installation individuell kürzbar.
    So kann die GLENOS Pendelleuchte auch an ungeraden Decken perfekt angebracht werden.
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V~.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 221,59*
€ 265,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 241,64*
€ 286,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,71*
€ 321,81*
€ 8,50*
ab € 324,00*
€ 324,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,23*
€ 335,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001400
ab € 162,66*
Ähnlich
SLV
1001309
ab € 237,84*
Ähnlich
SLV
1000936
ab € 300,05*
Ähnlich
SLV
1000933
ab € 198,80*
Ähnlich
SLV
1000930
ab € 299,50*
Ähnlich
SLV
1000927
ab € 256,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.