Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1002201
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002201
EAN/GTIN:
     4024163223829
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Outdoor LED Erdspieß-Leuchte LED SPIKE, IP55 IK06, 6W 3000K 400lm 40°, mit IP-Steckerkabel, neigbar, anthrazit

  • Produktart: Erdspießleuchte
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP55
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: aluminium
  • Farbe: anthrazit
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Netzanschluss: Anschlusskabel mit IP-Schuko-Steckerkabel
  • Montageart: Einbau Montage
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • EPREL Nr.: 916630
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtausbeute: 67,69 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: 1002201
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 240 mA
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Unauffälliger, robuster Premium-LED Außenstrahler.
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 10∕ 6∕ 27,2 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Ideal geeignet zur gezielten Akzentuierung von Objekten, Pflanzen und Bereichen.
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 6∕ 8 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Stahl
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Der Spot ist drehbar und schwenkbar.
  • Größe: Erdspieß-H: 17,2 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Langlebige warmweiße LEDs mit definiertem Ausstrahlungswinkel.
  • Gute Farbwiedergabe (Stufe 1B, CRi >80)
  • IP55 Schutz vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern.
  • Inklusive 1,5 Meter Steckerkabel (IP44)
  • Höhe Einschaltstrom: 1.12 A
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 1,66
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,81*
€ 38,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,34*
€ 41,91*
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
€ 5,00*
ab € 32,05*
€ 43,03*
€ 3,90*
ab € 33,24*
€ 44,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.