Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor
Artikel-Nr.:
     911-1002402
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002402
EAN/GTIN:
     4024163226752
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wandleuchte QUADRULO WL, IP44, E27, anthrazit / klar, mit PIR-Sensor

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Gewicht: 2,256 kg
  • Empfohlene Montagehöhe: 180 … 250cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Reichweite: 8m
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Infrarot-Bewegungssensor (IR), Dämmerungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Puristische und dekorative Außenwandleuchte für den Eingangsbereich, die Terrasse und mehr.
  • Zeiteinstellung: 5sec. … 8min
  • Form Leuchte: eckig
  • Erfassungswinkel: 100
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: anthrazit
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: E27 A60 / ST64, max. 15W (max. Ø / L: 8cm / 18cm)
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 29∕ 16 cm
  • Dämmerungseinstellung: 10 … 2000 Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Kabeldurchmesser: 3,5 - 9 mm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: Birnenlampe / Edisonlampe / Fadenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Zubehör: Befestigungszubehör incl
  • Artikelnummer: 1002402
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Material: Glas
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Saugnapf incl
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel. Max. Ø / Länge des Leuchtmittels: 8cm / 18cm.
  • Zubehör: Umgebungslicht Sensor incl
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von LED-Leuchtmitteln.
  • Besonders dekorative Effekte erzielen Sie mit LED Filamentlampen.
  • Lampen mit bernsteinweißer Lichtabgabe (Amber) sind besonders schonend für Insekten. Insekten werden von kälteren Lichtfarben angezogen und aktiviert.
  • Der unter der Fassung positionierte Sensor ist hinter dem Leuchtenglas vor Witterungseinflüssen geschützt.
  • Auch als Modell ohne Sensor erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,18*
€ 87,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,04*
€ 95,00*
€ 5,00*
ab € 83,08*
€ 102,56*
€ 8,50*
ab € 103,20*
€ 103,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,93*
€ 103,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.