Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1002956
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002956
EAN/GTIN:
     4024163231503
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 65cm, anthrazit

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: 1002956
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 4,5∕ 65 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916440
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 9,7 W
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: sek. 0,35 A
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 102,03*
€ 124,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,16*
€ 134,45*
€ 5,46*
ab € 113,66*
€ 138,00*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 143,65*
€ 8,50*
ab € 148,80*
€ 148,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.