Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Verbindungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Verbindungsbox
SLV Verbindungsbox
SLV Verbindungsbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77560491
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228730
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Durchmesser
27 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002958
ab € 125,24*
Zubehör
SLV
1002959
ab € 124,71*
Zubehör
SLV
1002957
ab € 102,21*
Zubehör
SLV
1003535
ab € 108,90*
Zubehör
SLV
1004681
ab € 148,71*
Zubehör
SLV
1004680
ab € 135,92*
Zubehör
SLV
1002871
ab € 99,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.