Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004372
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004372
EAN/GTIN:
     4024163245227
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® DALI S, 230V / 250mA, CRi >90, DALI dimmbar, 11W 3000K, 60°, 1020lm, UGR <19, Schwarz / Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Hochwertiger LED Strahler aus der Serie NUMINOS für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Form Leuchte: rund
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 6,5∕ 16,2∕ 14,5 cm
  • Konstantstrom: 250 mA
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 791815
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: SLV
  • Steckertyp: Adapter
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Lampenleistung: 10,42 W
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Nennstrom: 250 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtausbeute: 92,73 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1020 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1004372
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Dekorring weiß (siehe S. §4§)
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Langlebige, wartungsfreie Verarbeitung.
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Zubehör: Controller excl
  • Erhältlich mit verschiedenen Lichtfarben, Ausstrahlungswinkeln und in verschiedenen Gehäusefarben.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 Ra), geringe Blendwirkung (UGR <19).
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Der Strahler ist steuerbar und dimmbar mit digitalen DALI-Steuerungen. Perfekt für die intelligente Gebäudeautomatisierung.
  • Zubehör: Treiber incl
  • LED-Betriebsgerät bereits installiert.
  • In der Serie NUMINOS stehen Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung: Schienenstrahler, Einbau- und Aufbauleuchten sowie Pendeleuchten.
  • Einschaltstrom: 52A, Einschaltzeit: 1 ?s
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,30*
€ 84,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,92*
€ 91,87*
€ 8,50*
ab € 99,00*
€ 99,00*
€ 5,46*
ab € 79,72*
€ 99,18*
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 103,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.