Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005502
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005502
EAN/GTIN:
     4024163256469
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 2700K, 40°, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • UGR: < 22
  • UGR: 22
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,2 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 6,5∕ 4,5∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 798300
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20/IP44
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 620 lm
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1005502
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,08*
€ 40,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 43,67*
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 35,32*
€ 46,95*
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,60*
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,52*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1006457
ab € 37,06*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,88*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.