Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006121
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006121
EAN/GTIN:
     4024163261920
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Einbautiefe: 12 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 16,7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 9,7 cm
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: 1006121
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 10,5∕ 11 cm
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,11*
€ 42,75*
€ 8,50*
ab € 45,00*
€ 45,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 45,77*
€ 5,00*
ab € 36,39*
€ 49,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,78*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.