Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß
Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß
Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006540
EAN/GTIN:
     4024163272063
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B: 4,79∕ 5,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: 3-Phasen Endkappe
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006540
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,60*
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006539
ab € 0,91*
Ähnlich
SLV
1006538
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006522
ab € 10,36*
Ähnlich
SLV
1006520
ab € 10,38*
Ähnlich
SLV
1006526
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,75*
Ähnlich
SLV
1006532
ab € 16,08*
Ähnlich
SLV
1006528
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006530
ab € 16,10*
Ähnlich
SLV
1006534
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.