Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     911-113921
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113921
EAN/GTIN:
     4024163141949
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 2 DL SQUARE SET, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber, Clipfedern, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Treiber incl
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: Integrierter Konerter für 220-240 Wechselspannung auf 350mA Gleichstrom V
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 9∕ 6,5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • EPREL Nr.: 916451
  • Artikelnummer: 113921
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED 2x 6,2W (inkl.)
  • Leistungsaufnahme: 14,7 W
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Materialstärke Decke: 30 mm max.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 15,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8 cm
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,13*
€ 26,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,62*
€ 34,09*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,69*
€ 34,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 62,13*
€ 79,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,31*
€ 85,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.