Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm
LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm
LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm
LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     911-228100
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228100
EAN/GTIN:
     4024163167543
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Außenleuchte TRUST Standleuchte, 3000K, höhe 30cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Besonderes Material. Edelstahl 316
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 228100
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: ~50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: SLV
  • Leuchtmitteltyp: 1x LED 8,6W (inkl.) und 1x E27 A60, 60W max. / optional: LED TC(...)SE QA60 (exkl.)
  • Leistungsaufnahme: 8,6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP55
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 30 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Material: Edelstahl
  • Hochvolt LED
  • Systemleistung: 8,6W
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 106,87*
€ 130,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,76*
€ 140,79*
€ 5,95*
ab € 120,13*
€ 146,08*
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 151,47*
€ 8,50*
ab € 155,40*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
227922
ab € 21,88*
Zubehör
SLV
1000449
ab € 19,48*
Zubehör
SLV
228730
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.