Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622252
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622252
EAN/GTIN:
     4007235222524
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 90∕ 10 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Artikelnummer: ALB-622252
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 324,25*
€ 324,25*
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 336,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,76*
€ 336,62*
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 339,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 291,77*
€ 343,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.