Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0523, IP44, Höhe 37cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0523, IP44, Höhe 37cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0523, IP44, Höhe 37cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660523
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660523
EAN/GTIN:
     4007235605235
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Outdoor Sockelleuchte Typ Nr. 0523, IP44, Höhe 37cm, R7s QT-DE max. 80W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660523
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 90∕ 12 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 217,00*
€ 217,00*
Frei Haus
ab € 185,32*
€ 221,81*
€ 5,95*
ab € 184,96*
€ 222,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,34*
€ 228,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 195,57*
€ 234,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.