Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662002
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662002
EAN/GTIN:
     4007235620023
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662002
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 13,5∕ 15∕ 83,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 313,88*
€ 313,88*
Frei Haus
ab € 276,04*
€ 327,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,50*
€ 327,70*
Frei Haus
ab € 278,23*
€ 330,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 281,93*
€ 334,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.