Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Typ Nr. 2026, Höhe 90cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Typ Nr. 2026, Höhe 90cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Wegeleuchte Typ Nr. 2026, Höhe 90cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662026
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662026
EAN/GTIN:
     4007235620269
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Wegeleuchte Typ Nr. 2026, Höhe 90cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662026
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 90∕ 38 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • IP-Schutzart: 44
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø∕ H: 26∕ 24 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,48*
€ 228,67*
€ 8,50*
ab € 229,13*
€ 229,13*
€ 5,95*
ab € 192,50*
€ 229,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,18*
€ 231,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 207,48*
€ 246,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.